DSC-EA 25.00-26.40 Cabeza de Escariado Profundo de Tubo Simple con Agujero Pasante, Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada, Diámetro Ajustable 25-40 mm

N.º do artigo: 4880167
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4880167
EAN/GTIN 7291075241402
Número do fabricante 4880167
Número L L24020 577

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I6
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 26.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta