DSD-E3 43.01-47.00 NOM 0 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 2 y 4 Hilos de Entrada y 2-3 Puntas Soldadas (Diám. 12.6-65 mm)

N.º do artigo: 4880031
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4880031
EAN/GTIN 7291075225242
Número do fabricante 4880031
Número L L24020 8

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 36 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I13
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 47 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 43.01 mm
  • Longitud total (OAL) 75 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta