Chaqueta Softshell de alta visibilidad M

N.º do artigo: 487725165396M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / mittelgrau
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 487725165396M
EAN/GTIN 7330509745038
Número do fabricante 487725165396M

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto
Anillo en D

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Chaqueta softshell de alta visibilidad, flexible y ligera
  • Ajuste ergonómico para una excelente libertad de movimiento
  • La chaqueta tiene un exterior repelente al agua con buena transpirabilidad y un forro polar suave

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta