Versão:
Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica
Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto
Anillo en D
Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional
Descrição:
- Chaqueta softshell de alta visibilidad, flexible y ligera
- Ajuste ergonómico para una excelente libertad de movimiento
- La chaqueta tiene un exterior repelente al agua con buena transpirabilidad y un forro polar suave
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C