Versão:
Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto
Costuras selladas
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos interiores, uno de malla
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar, Bolsillo interior para iPad
Forro
Forro de malla, forro acolchado
Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, panel de malla en el omóplato
Corte femenino, Mangas precurvadas
Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta
Descrição:
- Calentita chaqueta de invierno de alta visibilidad hecha a medida para la mujer
- La chaqueta tiene un forro acolchado y un material resistente, cortavientos e impermeable con costuras selladas, así como parches de color oscuro donde la prenda está más expuesta a la suciedad
- Para una mayor libertad de movimientos, la chaqueta tiene cremallera bidireccional, brazos precurvados y espalda larga
- Reflectores de 50 mm de ancho para aumentar la visibilidad
- Certificada según EN 342, EN 343, EN ISO 20471, clase 2
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN 342 together with 7885