Chaqueta de invierno de alta visibilidad para señorast XL

N.º do artigo: 487219873399XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 487219873399XL
EAN/GTIN 7330509503485
Número do fabricante 487219873399XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto
Costuras selladas
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos interiores, uno de malla
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar, Bolsillo interior para iPad

Forro
Forro de malla, forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, panel de malla en el omóplato
Corte femenino, Mangas precurvadas

Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Descripción:

  • Calentita chaqueta de invierno de alta visibilidad hecha a medida para la mujer
  • La chaqueta tiene un forro acolchado y un material resistente, cortavientos e impermeable con costuras selladas, así como parches de color oscuro donde la prenda está más expuesta a la suciedad
  • Para una mayor libertad de movimientos, la chaqueta tiene cremallera bidireccional, brazos precurvados y espalda larga
  • Reflectores de 50 mm de ancho para aumentar la visibilidad
  • Certificada según EN 342, EN 343, EN ISO 20471, clase 2

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN 342 together with 7885

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta