Chubasquero 4XL

N.º do artigo: 4866194699004XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta impermeable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4866194699004XL
EAN/GTIN 7330509448076
Número do fabricante 4866194699004XL
Número L L00980 3587

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, liso, laminado, impermeable, cortaviento, transpirable, 120 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Forro
Forro de malla

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, costuras selladas

Detalles
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento con cierre de adherencia

Descripción:

  • Portavientos ligero y chubasquero impermeable con costuras selladas para mantenerte seco cuando hace mal tiempo
  • La chaqueta tiene capucha desmontable y forro de malla para una buena ventilación y transpirabilidad
  • Impermeable hasta 5.000 mm de agua
  • Disponible es un pantalón asociado 1866

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta