Calibre de rosca intercambiável para MultiCheck Digital M16

N.º do artigo: 486514 M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Tipo de rosca M
Rosca M16
Passo de rosca 2 mm
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486514 M16
EAN/GTIN 4046122634231

Descrição

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma DIN ISO 1502.

Idóneo para:

Aparelho base 486511 tam. 12-20, casquilho de medição n.º 486512 tam. 12-20 e casquilho protetor n.º 486515 tam. M12 a M20.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta