Chave de montagem para MultiCheck Digital 2-20

N.º do artigo: 486513 2-20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Para rosca Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 44 mm
Diâmetro 4 mm
Material Acero de herramientas
Tipo de produto llave montaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486513 2-20
EAN/GTIN 4046122634507

Descrição

Versão:

Largura da chave de 1,5 mm para acoplamento MCD, cilíndrico, operado manualmente para evitar um binário de aperto excessivo do pino roscado do acoplamento.

Indicado para:

Aparelhos base n.º 486511 tam. 2-10 e tam. 12-20.

Indicado para:

Rosca tam.: M2 – M20

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta