{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de rosca | MF | |
Rosca | M22×0,5 6g | |
Comprimento útil | 84 mm | |
Comprimento total | 87,5 mm | |
Diâmetro | 23,5 mm | |
Material | 1,4305 | |
Tipo de produto | Casquilho de proteção |
Número do artigo | 486512 12-20 | |
EAN/GTIN | 4046122634491 |