{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Tamanho internacional | CR2032 | |
Tensão nominal | 3 V | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
recarregável | não | |
Leitura | 0,01 mm | |
Série | Calibre de roscas MultiCheck | |
Comprimento | 247 mm | |
Comprimento (no estado montado) | 329 mm | |
Diâmetro | 35 mm | |
Peso | 530 g | |
Tipo de produto | Calibre liso passa não passa |
Número do artigo | 486511 12-20 | |
EAN/GTIN | 4046122634453 |