Piedra de banco 25 x 10 x 150 mm SD33A 120 HH7P VB3

N.º do artigo: 486453
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Pieza acabado de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486453
EAN/GTIN 9003174864530
Número do fabricante 486453

Descrição

Descripción:

Las piedras de banco Tyrolit se utilizan principalmente para afilar y quitar cuchillos y tijeras. Por lo tanto, son ideales para todas las herramientas de jardín y madera. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD33A 120 HH7P VB3
  • Dimensión (W x C x L): 25 x 10 x 150 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 150 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para afilar y quitar cuchillos y tijeras
  • Ideal para todas las herramientas de jardín y madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta