{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ANSI / ASME B 1.20.1 | |
Tipo de calibre | Calibre de refugo; Calibre de qualidade | |
Tipo de rosca | NPT | |
Rosca | 1/2 NPT | |
⌀ da rosca | 21,34 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
Tipo de produto | Anel de calibração roscado passa não passa |
Número do artigo | 486405 1/2 | |
EAN/GTIN | 2050001691392 |