Calibre macho passa não passa NPT 1/8

N.º do artigo: 486400 1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 62,95 € /pçs.
  • 69,03 € /pçs.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Tipo de rosca: NPT

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ANSI B 1.20.1
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Tipo de rosca NPT
Rosca 1/8 NPT
⌀ da rosca 10,29 mm
Passos por polegada 27
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 486400 1/8
EAN/GTIN 2050001691309

Descrição

Ejecución:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cone 1: 16. Para rosca com produto de vedação.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta