Chaqueta de invierno 4XL

N.º do artigo: 4862181133894XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / marineblau
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4862181133894XL
EAN/GTIN 7330509370759
Número do fabricante 4862181133894XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado en forro polar

Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda alargada
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos interiores forrados

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Chaqueta de invierno Hi-Vis con forro acolchado en un tejido exterior duradero, repelente al agua y a la suciedad
  • Se puede ajustar en la parte inferior y se ha alargado en la espalda para evitar que la espalda se enfríe también durante el movimiento
  • Hay superficies para adornos en el brazo, el pecho y la espalda
  • La chaqueta tiene certificación EN tanto contra Hi-Vis como contra el frío y es una chaqueta Hi-Vis de invierno realmente buena para todo

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta