{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 13 | |
Tipo de calibre | Calibre No pasa | |
Qualidade | 6 | |
Campo de tolerância | g | |
Classe de tolerância | 6g | |
Tipo de rosca | MF | |
Rosca | M22 | |
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Tipo de produto | Anel de calibração de rosca não passa |
Número do artigo | 486210 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001036186 |