DSD-EF 32.01-33.30-FT Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø16-40 mm)

N.º do artigo: 4856689
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4856689
EAN/GTIN 7291075424508
Número do fabricante 4856689
Número L L24020 681

Descrição

Descripción:

  • Cuerpo de la broca con WSP
  • Longitud total (OAL): 74,93 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I9
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 33.3 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 32.01 mm
  • Longitud total (OAL): 74.93 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta