DSD-EF 28.71-29.99-FT Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø16-40 mm)

N.º do artigo: 4856687
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Número do artigo 4856687
EAN/GTIN 7291075424485
Número do fabricante 4856687
Número L L24020 675

Descrição

Descrição:

  • Cuerpo de broca con WSP
  • Longitud total (OAL): 79,57 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 23.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I8
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 31 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 28.71 mm
  • Longitud total (OAL): 79.57 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta