GD-DH 0.437-20D-I0.75-06 Fresas con plaquitas indexables con un filo de corte de una sola viruta y un rascador para una alta calidad de la superficie del agujero

N.º do artigo: 4855597
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4855597
EAN/GTIN 7291075482928
Número do fabricante 4855597
Número L L24020 599

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.437″ ,Longitud utilizable (LU) 9.52″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.437″
  • Equivalente en decimales: 0.437″
  • Longitud funcional (LF): 10.59″
  • Grupo de longitudes: 20xD
  • Longitud del mango (LS): 1.968″
  • Longitud utilizable (LU): 9.52″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta