GD-DH 1.125-15D-I1.5-13 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4854367
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4854367
EAN/GTIN 7291075355420
Número do fabricante 4854367
Número L L24020 368

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1-1/8″ ,Longitud total (OAL) 22.78″ ,Longitud utilizable (LU) 17.306″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/8″
  • Equivalente en decimales: 1.125″
  • Longitud funcional (LF): 19.88″
  • Grupo de longitudes: 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 13..
  • Longitud total (OAL): 22.78″
  • Longitud del mango (LS): 2.72″
  • Longitud utilizable (LU): 17.306″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta