Ejecución:
Material principal
100% poliéster, forro polar, una cara cepillada, antipilling, 250 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Final
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con elástico
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Dos bolsillos delanteros
Forro
Forro de nailon
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Descripción:
- Cómoda chaqueta Hi-Vis en cuatro combinaciones de colores diferentes
- Corte ergonómico para ofrecerle una muy buena libertad de movimientos
- Muchos bolsillos inteligentes, incluidos bolsillos en el pecho, bolsillos laterales y bolsillo para teléfono
- Certificado según EN 471, XS-S Clase 2 M-XXXL
Norma:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3