Cable de cámara de repuesto de 100 cm para M12 icaV3

N.º do artigo: 48530150
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
Tipo de produto Sonda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48530150
EAN/GTIN 045242344208
Número do fabricante 48530150
Número L L00800 3707

Descrição

Descripción:

  • Todos los cables están protegidos contra el polvo y el agua
  • Las extensiones se conectan entre la base de la cámara y el cable, que viene de suministro con la misma

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cámara de cable de repuesto de 1 m - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta