GD-DH 0.500-95-15D-06 Fresas portadoras de plaquitas indexables con 2 filos de corte y un rascador para una mayor calidad de la superficie del agujero

N.º do artigo: 4851611
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4851611
EAN/GTIN 7291075400922
Número do fabricante 4851611
Número L L24020 348

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Longitud utilizable (LU) 7-3/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Longitud funcional (LF): 8.898″
  • Grupo de longitudes: 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud del mango (LS): 2.03″
  • Longitud utilizable (LU): 7-3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta