Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Fuelle en la espalda
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia, Muñequera elástica
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera, Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos para bolígrafos
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafos
Bolsillos delanteros con cremallera
Forro
Forro acolchado
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Ribete de cinta reflectante
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta
Descripción:
- Asegúrese de que le ven
- Nuestra gama de ropa de alta visibilidad proporciona una protección personal avanzada
- Toda la funcionalidad y comodidad de trabajo habituales, al tiempo que se asegura de que le ven
- Esta chaqueta cuenta con numerosas soluciones de bolsillos inteligentes en las mangas, el pecho y el interior
- También puedes, por ejemplo, ajustar el ancho de la cintura, los cordones de las mangas y el pliegue de la espalda para optimizar la comodidad
- Certificada según la norma EN 471 Clase 2, para prendas de alta visibilidad
- Protección contra el frío según la norma EN 342
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885