Cahqueta de invierno XS

N.º do artigo: 485118113399XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 485118113399XS
EAN/GTIN 7330509306987
Número do fabricante 485118113399XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Fuelle en la espalda

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia, Muñequera elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera, Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos para bolígrafos
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafos
Bolsillos delanteros con cremallera

Forro
Forro acolchado

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Ribete de cinta reflectante

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Asegúrese de que le ven
  • Nuestra gama de ropa de alta visibilidad proporciona una protección personal avanzada
  • Toda la funcionalidad y comodidad de trabajo habituales, al tiempo que se asegura de que le ven
  • Esta chaqueta cuenta con numerosas soluciones de bolsillos inteligentes en las mangas, el pecho y el interior
  • También puedes, por ejemplo, ajustar el ancho de la cintura, los cordones de las mangas y el pliegue de la espalda para optimizar la comodidad
  • Certificada según la norma EN 471 Clase 2, para prendas de alta visibilidad
  • Protección contra el frío según la norma EN 342

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta