ALICATE MULTITOMA ENCAJADO 24CM

N.º do artigo: 484A
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484A
EAN/GTIN 3148511788516
Número do fabricante 484A
Número L L60130 1936

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Articulación pasante: soporte uniforme para el eje de la pata central
  • 2 ranuras fuertes: larga vida útil y seguridad durante el funcionamiento
  • ajustable en 7 direcciones
  • acabado lacado satinado

Característica:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 38
  • E [mm]: 7,0
  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 345

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta