Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Calibre de ranhuras 3

N.º do artigo: 484406 3

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 1938-1
Medida nominal 3 mm
Campo de tolerância A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualidade 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Material aço temperado
Tipo de produto Calibre para ranuras en ejes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484406 3
EAN/GTIN 2050001063137

Descrição

Ejecución:

Calibres de ranhuras do eixo de limite com lado passa e lado não passa. Lado para produtos bons com sobremedida de desgaste de acordo com a norma DIN 7164. Corpo do calibre em aço temperado.
Calibre de ranhuras do eixo até às posições do campo de tolerância ISO A - ZC nos graus de tolerância de base 7 – 13. Ao encomendar, especificar a medida nominal, a posição do campo de tolerância e o grau de tolerância base ou a classe de tolerância; por exemplo, n.º 484406 tam. 10M6.

Aplicación:

Para verificar ajustes planos, por exemplo, de ranhuras.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com as normas DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7164.

Nota:

Definir a classe de tolerância desejada. Ao encomendar, especificar a posição do campo de tolerância (A - ZC) e o grau de tolerância de base (7 – 13), por exemplo, n.º 484406 tam. 10M6. Calibre de ranhuras do eixo com medida intermédia e todas as medidas nominais com tolerância numérica, ver n.º 484409; 484411.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta