GDH-28.00 MKT Cabezas para Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial

N.º do artigo: 4843633
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4843633
EAN/GTIN 7291075436112
Número do fabricante 4843633
Número L L24020 379

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 28 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 28 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta