Calibre em forquilha máximo/mínimo de boca única A

N.º do artigo: 484227 A
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 52,18 € /pçs.
  • 30,30 € /pçs.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Tipo de calibre Calibre de recepción; Calibre Pasa
Campo de tolerância a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Qualidade 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Medida nominal 100 mm - 109,999 mm
Material Acero calibre
Tipo de produto Calibre de herradura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484227 A
EAN/GTIN 2050002077607

Descrição

Ejecución:

Versão forjada em aço de calibre temperado. Superfícies de teste temperadas, retificadas e brunidas. Lado passa com sobremedida de desgaste conforme a norma DIN 7163.
Calibre em forquilha máximo/mínimo com classe de tolerância ISO p. ex. n.º 484227 tam. 125,05 m6 ou tolerância numérica p. ex. n.º 484227 tam. 125,05 + 0,01/ -0,02.Para posições de campos de tolerância ISO a– zc nos graus de tolerância básicos 6– 13.

Aplicación:

Para a verificação de veios para ajustes de folgas, transições ou medidas excessivas.

Norma:

Dimensões conforme a norma DIN 2231.

Nota:

Definir a classe de tolerância desejada. Ao encomendar, indicar a posição de campo de tolerância (a – zc) e o grau de tolerância básico (6 – 13). Calibres para o grau de tolerância básico 5 e tolerâncias mais finas estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta