Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Calibre em forquilha máximo/mínimo 8

N.º do artigo: 484222 8

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da medida nominal Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Tipo de calibre Calibre de qualidade; Calibre de refugo
Campo de tolerância a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Qualidade 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Medida nominal 8 mm
Material Aço de calibre
Tipo de produto Calibre em forquilha máximo/mínimo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484222 8
EAN/GTIN 2050001062734

Descrição

Versão:

Calibre duplo em forquilha máximo/mínimo em aço de calibre de primeira classe, temperado, distendido, retificado e finamente esmerilado. Lado para produtos bons com sobremedida de desgaste de acordo com a norma DIN 7163.
Para posições do campo de tolerância ISO a – zc nos graus de tolerância de base 6 – 13.

Vantagem:

Para a verificação de veios para ajustes de folgas, transições ou medidas excessivas.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com as normas DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

Nota:

Definir a classe de tolerância desejada. Ao encomendar, especificar a posição do campo de tolerância (a - zc) e o grau de tolerância de base (6 – 13), por exemplo, n.º 484222 tam. 10f9. Calibres para grau de tolerância base 5 e tolerâncias mais finas disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta