DDC-EC 100.00-111.99 Brocas para Retaladrado de Doble Tubo con 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

N.º do artigo: 4841331
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Avellanadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4841331
EAN/GTIN 7291075466904
Número do fabricante 4841331
Número L L24020 314

Descrição

Descripción:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 89 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 100 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 89 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 111.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 100 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 107 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 180 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta