DSC-IC 162.00-173.99 Cabeza de Mandrinado con Agujero Pasante, Sistema de Tubo Simple, con Rosca Interior de 1 Hilo y 1 Cartucho (Ø40-294 mm)

N.º do artigo: 4841302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4841302
EAN/GTIN 7291075448740
Número do fabricante 4841302
Número L L24020 278

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 285 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 151 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O31
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 173.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 162 mm
  • Longitud total (OAL) 285 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta