DSC-EC 148.00-159.99 Cabeza de Tubo Simple con Agujero Pasante, Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Un Cartucho (diám. 40-292 mm) para Escariado Profundo

N.º do artigo: 4841268
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4841268
EAN/GTIN 7291075448580
Número do fabricante 4841268
Número L L24020 264

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 225 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 137 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I27
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 159.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 148 mm
  • Longitud total (OAL) 225 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta