DDD-EF 31.01-33.30-FB Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Grandes Avances (Ø25-65 mm)

N.º do artigo: 4841155
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FINEBEAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4841155
EAN/GTIN 7291075345131
Número do fabricante 4841155
Número L L24020 246

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 83 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 28 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I6
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 33.3 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 31.01 mm
  • Longitud total (OAL) 83 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta