DSD-IF 25.00-26.99-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple, con Entrada de 1 Hilo de Rosca (Ø25-89)

N.º do artigo: 4841139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FINEBEAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4841139
EAN/GTIN 7291075344851
Número do fabricante 4841139
Número L L24020 229

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 73 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-010
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 26.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 73 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta