DSD-EF 51.71-56.20-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Grandes Avances (Ø25-89 mm)

N.º do artigo: 4841136
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FINEBEAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4841136
EAN/GTIN 7291075345070
Número do fabricante 4841136
Número L L24020 225

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 114 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I15
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 56.2 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 51.71 mm
  • Longitud total (OAL) 114 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta