Hoja de sierra circular CSB P M 135x20X1.6x50-1 pieza

N.º do artigo: 48404075
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
⌀ da folha D 135 mm
⌀ do furo 20 mm
Número de dentes 50
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48404075
EAN/GTIN 045242233793
Número do fabricante 48404075
Número L L00800 1859

Descrição

Descripción:

  • 1. Geometría del diente tramada para un rendimiento óptimo
  • 2. Dientes con alto grado de carburo y cermet para mayor durabilidad
  • 3. Hoja pretensada y endurecida para cortes precisos
  • 4. Gargantas profundas para una rápida y eficiente eliminación de viruta
  • 5. Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas con resina para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Cortes limpios
  • Cortes sin rebabas para reducir los procesos de acabado
  • Cortes fríos
  • El material puede ser manipulado inmediatamente después del corte
  • Cortes Rápidos
  • Más rápido que otros métodos convencionales
  • Coste por corte
  • Menor coste por corte que con discos abrasivos
  • Menos ruido
  • Menos vibraciones
  • Seguridad total
  • Sin chispas, sin refrigerantes, fría al tacto y sin pérdida de capacidad de corte

Característica:

  • Número de dientes: 50
  • Diámetro del agujero [mm]: 20
  • Diámetro de la hoja de sierra: 135
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB P M 135 x 20 x 1,6 x 50 - 1ud
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 135
  • Número de dientes: 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta