Calibre liso passa não passa Gutchrom H7 67

N.º do artigo: 484040 67
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 37,56 € /pçs.
  • 28,67 € /pçs.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da medida nominal Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre de qualidade; Calibre de refugo
Medida nominal 67 mm
Qualidade 7
Campo de tolerância H
Tipo de produto Calibre liso passa não passa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484040 67
EAN/GTIN 2050001955579

Descrição

Ejecución:

Os lados passa destes calibres de oficina são fabricados com uma sobremedida de desgaste de acordo com a norma DIN 7164.
Lado passa com superfícies de medição de cromado duro. O resultado é uma vida útil aprox. 8 vezes superior.

Norma:

Tolerância e dimensões de acordo com as normas DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

  • Outros tamanhos intermédios a pedido ou disponíveis para encomenda fácil em www.hoffmann-goup.com, p. ex., n.º 484000 tam. 82.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta