Anel de ajuste com valor intermédio H

N.º do artigo: 484035 H
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 48,67 € /pçs.
  • 31,59 € /pçs.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2250 C
Medida nominal 50,001 mm - 59,999 mm
Tolerância de produção do furo JS4
Qualidade 4
Campo de tolerância JS
Material Aço de calibre
Tipo de produto Anel de ajuste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484035 H
EAN/GTIN 4045197212481

Descrição

Ejecución:

Anéis de ajuste (anéis de controlo) em aço de calibre de primeira classe, temperados, distendidos, retificados e finamente esmerilados. Os anéis de ajuste estão identificados com a medida real. A tolerância de fabrico para o orifício é JS4.

Norma:

Conforme DIN 2250 C.

Nota:

O tipo de designação de tamanho descreve a medida nominal em milímetros (mm).

Tipo A = 3,001 – 3,499
Tipo B = 3,501 – 14,999
Tipo C = 15,001 – 19,999
Tipo D = 20,001 – 24,999
Tipo E = 25,001 – 31,999
Tipo F = 32,001 – 39,999
Tipo G = 40,001 – 49,999
Tipo H = 50,001 – 59,999
Tipo I = 60,001 – 69,999
Tipo J = 70,001 – 79,999
Tipo K = 80,001 – 89,999
Tipo L = 90,001 – 99,999
Especificar a medida nominal exata de ⌀.
Os anéis de medida intermédia são apenas anéis de ajuste com medidas decimais!
⌀ liso (reto) ver n.º 484030 ou a pedido.
Exemplo de encomenda ⌀ 10,002: n.º 484035 B 10,002.

Anéis de ajuste de cerâmica com medida em milímetros inteiros a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta