Anel de ajuste DIN 2250 C 70

N.º do artigo: 484030 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 48,67 € /pçs.
  • 31,59 € /pçs.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da medida nominal Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2250 C
Medida nominal 70 mm
Tolerância de produção do furo JS4 mm
Qualidade 4
Campo de tolerância JS
Material Acero calibre
Tipo de produto Anillo de comprobación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484030 70
EAN/GTIN 4045197212306

Descrição

Ejecución:

Anéis de ajuste (anéis de controlo) em aço de calibre de primeira classe, temperados, distendidos, retificados e finamente esmerilados. Os anéis de ajuste estão identificados com a medida real. A tolerância de fabrico para o orifício é JS4.

Aplicación:

Para aplicações gerais, p. ex., para ajustar e testar medidores.

Norma:

Conforme DIN 2250 C.

Nota:

Podem ser facilmente encomendados outros tamanhos intermédios até 320 mm, p. ex., 484030 tam. 82.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta