Calibre liso passa não passa H7 18

N.º do artigo: 484000 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 25,04 € /pçs.
  • 14,98 € /pçs.
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da medida nominal Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre Pasa; Calibre No pasa
Medida nominal 18 mm
Qualidade 7
Campo de tolerância H
Tipo de produto Calibre liso Pasa/No Pasa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484000 18
EAN/GTIN 4045197210852

Descrição

Versão:

Os lados passa destes calibres de oficina são fabricados com uma sobremedida de desgaste de acordo com a norma DIN 7164.
Corpo de medição em aço de calibre de primeira classe, temperado, distendido, retificado e finamente esmerilado.
Calibres lisos passa não passa com classe de tolerância H7.

Norma:

Tolerância e dimensões de acordo com as normas DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.

Nota:

  • Outros tamanhos intermédios a pedido ou disponíveis para encomenda fácil em www.hoffmann-goup.com, p. ex., n.º 484000 tam. 82.
  • Calibres de alojamento (sem sobremedida de desgaste), ver n.º 484027.
  • Calibres com dimensões intermédias e todos os diâmetros com tolerância numérica, ver n.º 484025.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta