Calibre macho com punho, precisão ±0,5 µm 7

N.º do artigo: 483950 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 20,83 € /pçs.
  • 5,84 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Classe de tolerância: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±0,5 µm
Classe de tolerância 1
Medida nominal 6,00 mm - 10,00 mm
Passo 0,01 mm
Tipo de produto Calibre macho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 483950 7
EAN/GTIN 2050000963308

Descrição

Ejecución:

A alternativa económica à espiga de controlo. Tolerâncias de ⌀ melhores do que a norma DIN 2269, classe de tolerância 1. Em aço de calibre de alta qualidade; punho plástico com ⌀ com rotulagem.

Nota:

Ao encomendar, especificar adicionalmente o ⌀ pretendido, p. ex., n.º 483950 tam. 2 0,24.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta