{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Classe de tolerância | 1 | |
Medida nominal | 6 mm - 6,99 mm | |
Passo | 0,01 mm | |
Comprimento de teste | 60 mm | |
Dureza | 60 ±2 HRC | |
Material | aço para ferramentas com liga | |
Comprimento total | 90 mm | |
Calibração | L5 | |
Tipo de produto | Espiga de controlo |
Número do artigo | 483940 7 | |
EAN/GTIN | 2050002077003 |