{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Classe de tolerância | 1 | |
Medida nominal | 0,301 mm - 0,499 mm | |
Passo | 0,001 mm | |
Dureza | 60 ±2 HRC | |
Comprimento do pino de medição | 40 mm | |
Material | Aço de calibre | |
Calibração | L5 | |
Tipo de produto | Espiga de controlo |
Número do artigo | 483920 0 | |
EAN/GTIN | 2050001861467 |