Espiga de controlo individual Classe de tolerância 2 3

N.º do artigo: 483910 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,84 € /pçs.
  • 20,83 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2269
Classe de tolerância 2
Medida nominal 3,00 mm - 5,99 mm
Passo 0,01 mm
Dureza 60 ±2 HRC
Comprimento do pino de medição 70 mm
Material Acero calibre
Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 483910 3
EAN/GTIN 2050001048929

Descrição

Ejecución:

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado (60 ±2 HRC) e endurecido. Superfície retificada e esmerilada. A partir de ⌀ 1,5 mm com indicação de medidas, 0,1 mm – 0,99 mm sem chanfro. A partir de 1,0 mm, um lado com chanfro.
Classe de tolerância 2: ⌀ do pino ±0,002 mm.

Aplicación:

Desengordurar antes da utilização e lubrificar após a utilização.

Nota:

Ao encomendar, especificar adicionalmente o ⌀ pretendido, p. ex., n.º 483900 tam. 5 10,08 ou 483920 tam. 5 10,082.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta