Hoja de sierra de cinta premium 1139.83X12/14 -3 piezas

N.º do artigo: 48390611
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48390611
EAN/GTIN 045242530328
Número do fabricante 48390611
Número L L01490 26

Descrição

Descripción:

  • Hoja bimetálica con Matrix II, dientes con paso variable de acero rápido con 8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las convencionales y requieren de menos cambios
  • Dientes con un diseño más agresivo, para cortes más rápidos y limpios
  • Diseño optimizado para aumentar el rendimiento de las sierras de banda a baterías
  • Ideal para el corte de ángulos de acero, tubo galvanizado e incluso aceros endurecidos como acero de fundición o acero inoxidable

Característica:

  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: Premium 1139,83 mm x 12/14 Tpi - 3 unidades

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta