Cinta de sierra metálica 898,52/1,0 mm (3)

N.º do artigo: 48390539
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48390539
EAN/GTIN 045242201815
Número do fabricante 48390539
Número L L01490 129

Descrição

Descrição:

  • Hoja adecuada para el corte de ángulos de hierro, tubo galvanizado y también los metales de mayor dureza como hierro de fundición y acero inoxidable
  • La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la hoja
  • Corte rápido de aluminio, perfiles de hierro, bronce, latón, cobre, tubos galvanizados, acero dulce
  • Aceros más tenaces, incluyendo acero inoxidable, al cromo, al tungsteno y otros materiales problemáticos a menor velocidad
  • Hojas para HD 18BS

Característica:

  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: 898,52 mm x 25 Tpi - 3 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta