Cinta de sierra metálica 1139,83/1,4 mm (3)

N.º do artigo: 48390521
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48390521
EAN/GTIN 045242132263
Número do fabricante 48390521
Número L Z0E074 128

Descrição

Descripción:

  • Hoja adecuada para el corte de ángulos de hierro, tubo galvanizado y también los metales de mayor dureza como hierro de fundición y acero inoxidable
  • La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la hoja
  • Corte rápido de aluminio, perfiles de hierro, bronce, latón, cobre, tubos galvanizados, acero dulce
  • Aceros más tenaces, incluyendo acero inoxidable, al cromo, al tungsteno y otros materiales problemáticos a menor velocidad
  • Hojas para M18 CBS y M28 CBS...

Característica:

  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: 1139,83 mm x 18 Tpi - 3 unidades

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta