Cinta de sierra metálica 898,52/1,8 mm (3)

N.º do artigo: 48390519
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48390519
EAN/GTIN 045242201594
Número do fabricante 48390519
Número L L01490 7

Descrição

Descripción:

  • Hoja adecuada para el corte de ángulos de hierro, tubo galvanizado y también los metales de mayor dureza como hierro de fundición y acero inoxidable
  • La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la hoja
  • Corte rápido de aluminio, perfiles de hierro, bronce, latón, cobre, tubos galvanizados, acero dulce
  • Aceros más tenaces, incluyendo acero inoxidable, al cromo, al tungsteno y otros materiales problemáticos a menor velocidad
  • Hojas para HD 18BS

Característica:

  • Contenido: 14 TPI, paso de diente de 1,8 mm, ideal para espesores de pared de material de 5-8 mm.
  • Contenido del paquete: 14
  • Variante de producto: 898,52 mm x 14 Tpi - 3 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta