Cinta de sierra metálica 1139,83/2,5 mm (3)

N.º do artigo: 48390501
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48390501
EAN/GTIN 045242132096
Número do fabricante 48390501
Número L L01490 23

Descrição

Descripción:

  • Hoja adecuada para el corte de ángulos de hierro, tubo galvanizado y también los metales de mayor dureza como hierro de fundición y acero inoxidable
  • La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la hoja
  • Corte rápido de aluminio, perfiles de hierro, bronce, latón, cobre, tubos galvanizados, acero dulce
  • Aceros más tenaces, incluyendo acero inoxidable, al cromo, al tungsteno y otros materiales problemáticos a menor velocidad
  • Hojas para M18 CBS y M28 CBS...

Característica:

  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: 1139,83 mm x 10 Tpi - 3 piezas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta